Motion
SS 1008 24MM

GATES RUBBER CO
SS 1008 24MM

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 24 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, acier inoxydable - matériau de type 302-304
N° D’ARTICLE MI02880350
N° MFRSS 1008 24MM
Prix581.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 1008 24MM

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 24 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm, acier inoxydable - matériau de type 302-304
N° D’ARTICLE MI02880350
N° MFRSS 1008 24MM
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
Prix581.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Taille de la bague
    1008
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.0000 po, 25 mm
  • Alésage fini stocké
    24 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690802
  • Numéro CUP du fabricant
    072053877946
  • Matériel
    Acier inoxydable - Type 302-304
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • CUP_NON
    072053877946

Aperçu

Description du fabricant
SS1008-24MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard