Motion
WHXR132R TORON RIVETÉ DE 10.08 PI

REXNORD INC
WHXR132R RIVETED 10.08 FT STRAND

Chaîne d’ingénierie - série WHXR132 , pas de 132 / 6.0500 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02880509
N° MFRWHXR132R RIVETED 10.08 FT STRAND
Prix113.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHXR132R RIVETED 10.08 FT STRAND

Chaîne d’ingénierie - série WHXR132 , pas de 132 / 6.0500 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02880509
N° MFRWHXR132R RIVETED 10.08 FT STRAND
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
Prix113.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    6.31 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    132 / 6.0500 po
  • Largeur intérieure
    3 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    1-3/4 po
  • Résistance à la traction
    85000 lb
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    132 / 6.050 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    WHXR132
  • CUP_NON
    698210698522
  • Capacité de charge utile
    15000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN ACIER SOUDÉ WHXR132R WHX132
  • Prix par pied