Motion
ENCORE 208

SKF
YET 208

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 40 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02884535
N° MFRYET 208
Prix166.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YET 208

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 40 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02884535
N° MFRYET 208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    43.20 mm
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    19 kN
  • CUP_NON
    7316577295392

Aperçu

Description du fabricant
INSERT YET208 40MM