Motion
PCCJ35
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02884727
N° MFRPCCJ35
Prix376.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02884727
N° MFRPCCJ35
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
Votre prix376.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    92 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    118 mm
  • Poids
    3.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29000 N
  • Roulement de rechange
    G5207-2RS-N
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    PCCJ
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802808117

Aperçu

Description du fabricant
PCCJ35