Motion
GAR40-UK-2RS-A

INA (SCHAEFFLER)
GAR40-UK-2RS-A

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 40 mm, Taille du filetage de la tige : M39x3, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02885421
N° MFRGAR40-UK-2RS-A
Prix1,274.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GAR40-UK-2RS-A

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 40 mm, Taille du filetage de la tige : M39x3, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02885421
N° MFRGAR40-UK-2RS-A
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
Prix1,274.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    53 mm
  • Largeur de la bille
    28 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre de la tête
    92 mm
  • Largeur de la tête
    23 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    150 mm
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Filetage de tige Longueur  
    86 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M39x3
  • Taille du filetage
    M39x3
  • Poids
    5.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    194000 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802528824

Aperçu

Description du fabricant
GAR40-UK-2RS-A