Motion
GE35-AX
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 35 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de la bague intérieure de 22 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02885500
N° MFRGE35-AX
Prix399.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 35 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de la bague intérieure de 22 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02885500
N° MFRGE35-AX
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
Prix399.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3.8580 po, 98 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    22 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    2.64 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Palier lisse sphérique axial, nécessitant un entretien, surface de contact coulissante : acier/acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE35-AX
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de sonnerie extérieure
    Solide
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    259000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1290000 N
  • Série
    GE
  • Normes respectées
    ISO-12 240-3
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    4012802534641

Aperçu

Description du fabricant
GE35-AX