Motion
RS24B-2 LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
RS24B-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 24B / 1-1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02886378
N° MFRRS24B-2 OFFSET LINK
Prix116.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS24B-2 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 24B / 1-1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02886378
N° MFRRS24B-2 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.200 po
  • Taille et pas de la chaîne
    24B /1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Pas transversal
    1.904 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189509

Aperçu

Description du fabricant
RS24B-2 LIEN OFFSET