Motion
SCJT 20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI02886393
N° MFRSCJT 20
Prix89.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI02886393
N° MFRSCJT 20
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
Prix89.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5300 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5313 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    29.8 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4063 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    GYAE20RRB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796107946
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    SCJT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796107946

Aperçu

Description du fabricant
SCJT 20 2 FLG BOULON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté