Motion
LF1843TAB GRIP S-1.5IN J NEO BK 40SH

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP S-1.5IN J NEO BK 40SH

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 1.2500 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02886473
N° MFRLF1843TAB GRIP S-1.5IN J NEO BK 40SH
Prix201.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1843TAB GRIP S-1.5IN J NEO BK 40SH

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 1.2500 po de largeur, pas de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02886473
N° MFRLF1843TAB GRIP S-1.5IN J NEO BK 40SH
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
Prix201.40 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    1.5000 po
  • Chaîne Pas  
    0.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.13 po
  • Courbe de dégagement du guide
    0.84 po
  • Guide de dégagement droit
    0.88 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    4 po
  • Diamètre de la broche
    0.14 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.54 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    698210847630

Aperçu

Description du fabricant
LF1843T S/G POIGNÉE 882-1
  • Chaîne à poignée latérale large LF1843TAB 1.5 po avec chaîne de base en acier et plaques supérieures moulées dans un matériau havane à faible friction et fournies avec mâchoires en néoprène noir en forme de pince Shore-A 40