Motion
LBCR 80 A
Bague à bille à rail rond fermé - série LBCR, diamètre d’arbre de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, longueur totale de 165 mm, capacité de charge de 5957.734 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02888785
N° MFRLBCR 80 A
Prix1,775.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série LBCR, diamètre d’arbre de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, longueur totale de 165 mm, capacité de charge de 5957.734 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02888785
N° MFRLBCR 80 A
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
Prix1,775.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    125 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    165 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Longueur totale
    165 mm
  • Largeur totale
    165 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    80 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    5957.734 lbf
  • Capacité de charge
    37500 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    Écrans 2
  • Série
    LBCR
  • Capacité de charge statique
    7194.245 lbf
  • CUP_NON
    7333314053848

Aperçu

Description du fabricant
LBCR 80 A LINÉAIRE BRG