Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord3
- Manchon extérieur Diamètre9.44 po
- Salopette à manches Longueur7.38 po
- Poids15.03 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type de flexionPleine flexibilité
- ComprendJoint d’étanchéité
- Numéro CUP du fabricant697904039788
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- SérieFA
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonBride
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple118000 po
- CUP_NON697904039788