Motion
H601A-001-MR
Débitmètre hydraulique - électrique, 10, SAE, femelle, débit max. 1 gal/min
N° D’ARTICLE MI02892383
N° MFRH601A-001-MR
Prix1,449.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - électrique, 10, SAE, femelle, débit max. 1 gal/min
N° D’ARTICLE MI02892383
N° MFRH601A-001-MR
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
Prix1,449.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.1 gal/min
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Électrique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Débit maximum
    1 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H601A-001-MR DÉBITMÈTRE
  • Média pétrolier
  • Gamme complète d’indicateurs de débit et de transmetteurs multifonctionnels à distance
  • Fonctionne dans le cadre d’un système électronique de contrôle des processus/acquisition de données entièrement intégré
  • Électronique de capteur sans contact
  • Circuit de conditionnement du signal électronique
  • Indication numérique du débit et du débit total
  • Sortie analogique proportionnelle
  • Compensation sur le terrain : gravité spécifique de tous les fluides, viscosité des fluides à base de pétrole, gravité spécifique, pression et température des systèmes pneumatiques
  • Pression maximale : 3,500 psi
  • Conforme à la norme CE : dépasse les normes américaines et répond aux normes européennes pour les interférences électromagnétiques/EMC
  • Brevet américain 7,130,750

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté