Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau25 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.600 po
- Poids19.20 lb
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 25 pi
- Sortie de tuyau1/4 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/4 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard25 pi
- CUP_NON699567006312
Aperçu
- Les enrouleurs de série C sont conçus pour les applications plus légères qui nécessitent des flexibles plus longs
- Manivelle avec pivot en laiton équilibré et entrée en laiton, la série CM est le produit de composants plus légers et d’une conception avant-gardiste
- Un choix économique pour ranger et récupérer le tuyau
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Faible coût - La conception simple et efficace permet le stockage et la récupération économiques du tuyau
- Facile à utiliser - la poignée rotative permet de récupérer facilement le tuyau