Motion
601024-50
Flexible d'air/eau basse pression - 50 ft, 3/8 in DI, 3/8 NPT entrée mâle x 3/8 NPT sortie mâle, 300 psi
N° D’ARTICLE MI02894334
N° MFR601024-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'air/eau basse pression - 50 ft, 3/8 in DI, 3/8 NPT entrée mâle x 3/8 NPT sortie mâle, 300 psi
N° D’ARTICLE MI02894334
N° MFR601024-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3/8 NPT Entrée mâle x 3/8 NPT Sortie mâle
  • Extrémité flexible 1
    3/8 NPTF mâle
  • Extrémité flexible 2
    3/8 NPTF mâle
  • Type de tuyau
    Air et eau
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU 601024-50
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon