Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau3/4 po
- Hauteur totale23 po
- Longueur totale22-1/2 po
- Largeur totale8 po
- Poids65.00 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Pression nominale500 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme