Motion
D84050 OLP
Enrouleur de tuyau à double piédestal pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 1 po x 50 pi, 250 psi, rouge, 1 NPT entrée femelle, socle double
N° D’ARTICLE MI02894469
N° MFRD84050 OLP
Prix1,465.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau à double piédestal pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 1 po x 50 pi, 250 psi, rouge, 1 NPT entrée femelle, socle double
N° D’ARTICLE MI02894469
N° MFRD84050 OLP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,465.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.375 po
  • Hauteur totale
    25.375 po
  • Longueur totale
    24.000 po
  • Largeur totale
    14.250 po
  • Poids
    77.00 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    3/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567001676
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de montage
    Piédestal double
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567001676

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE D84050 OLP AIR/EAU AVEC FLEXIBLE
  • Les enrouleurs rétractables à ressort Series 80000 intègrent les techniques de conception et de fabrication les plus récentes pour garantir une longue durée de vie et une performance sans problème
  • La construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste et résistant à la corrosion adapté à une grande variété d’applications lourdes
  • Acier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base double du piédestal sont estampés avec des nervures et des goussets et soudés par robot pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Le circuit unifié du fluide coulé et le cliquet réduisent les pièces portables et facilitent l’assemblage
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Ressort d'entraînement longue durée - Le circuit de fluide unifié en fonte d'aluminium avec arbre de désembrayage intégré élimine pratiquement tout risque de fuite et de dommages au ressort dus à l'enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée