Motion
FF9600 OLPBW
Enrouleur de tuyau de distribution de carburant pour carburant basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1-1/2 po x 50 pi, 600 psi, rouge, entrée femelle 1-1/2 NPT -, sortie mâle 1-1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894576
N° MFRFF9600 OLPBW
Prix1,885.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de distribution de carburant pour carburant basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1-1/2 po x 50 pi, 600 psi, rouge, entrée femelle 1-1/2 NPT -, sortie mâle 1-1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894576
N° MFRFF9600 OLPBW
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
Prix1,885.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    26.25 po
  • Longueur totale
    26.25 po
  • Largeur totale
    21.625 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Application
    Carburant/GPL
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1-1/2 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567001560
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de montage
    Montage sur camion
  • Application de pression
    Carburant basse pression
  • Pression nominale
    600 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1-1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1-1/2 NPT - Homme
  • CUP_NON
    699567001560

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE FF9600 OLPBW, CARBURANT SANS FLEXIBLE
  • Les enrouleurs de distribution de carburant rétractables à ressort de Reelcraft, équipés de joints compatibles avec le carburant, intègrent des formes métalliques pour assurer la plus grande résistance possible et sont parfaits pour les applications mobiles et à montage permanent
  • Ces enrouleurs robustes sont résistants à la corrosion et conviennent à une large gamme de carburants, y compris le E85, le diesel et l’essence – parfaits pour les camions de service portatifs, les zones de service permanentes ou les zones de travail en usine
  • Mécanisme de verrouillage robuste - Le verrou et le cliquet sont fabriqués en aluminium moulé robuste avec une surface importante pour limiter les risques d’usure prématurée
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Guides de rouleau robustes - Les guides de rouleau en composite UHMW à impact élevé offrent une résistance exceptionnelle à l’usure et à la corrosion
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon