Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble1/8
- Longueur du câble50
- Poids0.90 lb
Détails
- Détails supplémentairesCâble recouvert de nylon
- ApplicationDécharge statique
- Valeur nominale de la pince100 AMP
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- CUP_NON699567002826
Aperçu
- Les enrouleurs de décharge statique sont utilisés pour mettre à la terre l’équipement fonctionnant dans des atmosphères dangereuses
- Lorsqu'elle est correctement fixée à la terre, l'enrouleur de décharge statique dissipe l'accumulation d'électricité statique, réduisant ainsi les risques d'étincelles et d'explosion
- Cote de serrage : 100 A