Motion
G 3050 Y
Enrouleurs de mise à la terre rétractables à ressort - Pince de décharge statique, 50 pi, 100 A
N° D’ARTICLE MI02894579
N° MFRG 3050 Y
Prix774.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleurs de mise à la terre rétractables à ressort - Pince de décharge statique, 50 pi, 100 A
N° D’ARTICLE MI02894579
N° MFRG 3050 Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix774.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Valeur nominale de la pince
    100 AMP
  • Extrémité du cordon
    Pince de décharge statique
  • Courant
    100 A
  • Mot-clé de description
    Pince de décharge statique
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Couleur du boîtier
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    699567002819
  • Série
    G3050
  • CUP_NON
    699567002819

Aperçu

Description du fabricant
G 3050 Y 50FT, MISE À LA TERRE AVEC CÂBLE
  • Les enrouleurs de décharge statique de la série G sont utilisés pour mettre à la terre l’équipement fonctionnant dans des atmosphères dangereuses.
  • Lorsqu’elle est correctement fixée à la terre, l’enrouleur de décharge statique dissipe l’accumulation d’électricité statique, réduisant ainsi les risques d’étincelles et le potentiel d’explosion.
  • Résistance - Fabriqué en acier au carbone de qualité industrielle.
  • Conception compacte - Les enrouleurs nécessitent peu d'espace de montage pour les applications où l'espace est une exigence critique.
  • Résistance à la corrosion - Les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Câble en acier disponible avec revêtement en nylon pour une durée de vie plus longue.
  • Réglage facile de la tension du ressort - Desserrer deux vis permet à l’utilisateur d’ajouter ou de retirer la tension du ressort.