Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Hauteur totale19 po
- Longueur totale18.25 po
- Largeur totale20 po
- Poids0.01 lb
Détails
- ApplicationLavage sous pression
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567002758
- Température maximale400 °F
- Application de pressionEau à haute pression
- Pression nominale5000 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
Aperçu
- La conception compacte et la construction en acier de qualité sont intégrées à la gamme d'enrouleurs de lavage à pression de Reelcraft, homologués jusqu'à 5000 psi
- Les enrouleurs peuvent supporter un flexible de 50 à 400 pieds et sont équipés d'un raccord tournant haute pression pour une distribution maximale du produit
- Raccord tournant pour eau à haute pression - est conçu pour supporter une large gamme de pressions, de températures et de produits chimiques; parfait pour les applications agricoles/marines, de nettoyage d'équipement et de lavage à pression
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- L'enrouleur peut accueillir un flexible de 1/4 po x 150 pi ou un flexible de 3/8 po x 100 pi