Motion
L 5000
Rallonge électrique rétractable à ressort - moulinet seul (sans câble), 50 pi, 30 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI02894623
N° MFRL 5000
Prix970.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rallonge électrique rétractable à ressort - moulinet seul (sans câble), 50 pi, 30 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI02894623
N° MFRL 5000
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
Prix970.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Poids
    108.00 lb
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Courant
    30 A
  • Mot-clé de description
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Mécanisme d’entraînement
    Ressort rétractable
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567002239
  • Nombre de conducteurs
    3
  • CUP_NON
    699567002239
  • Tension
    125 V

Aperçu

Description du fabricant
L ENROULEUR DE CORDON 5000 , SANS CORDON
  • Le bras de guidage s’ajuste à deux positions.
  • Les enrouleurs de cordon robustes de la série 5000 sont entièrement en acier et compacts pour une large gamme d’applications avec des exigences d’espace critique.
  • Un anneau collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
  • Acier renforcé - La base en acier robotisé offre une résistance maximale et une qualité constante.
  • Anneau de collecteur robuste - Un anneau de collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé.
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale.
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée.