Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.475 po
- Largeur totale6.250 po
- Poids35.00 lb
Détails
- ApplicationEau, air
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/4 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1/4 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/4 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard50 pi
- CUP_NON699567000044
Aperçu
- La série RT est un choix économique pour un enrouleur de flexible à ressort de poids moyen pour les applications moins exigeantes, mais qui nécessitent un produit capable de résister à une utilisation industrielle et commerciale
- Le ressort d’entraînement de qualité industrielle est protégé de l’environnement dans une bobine en polypropylène pour une durée de vie plus longue
- Le bras de guidage s’ajuste à sept positions
- Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
- Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
- L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
- Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuellement ainsi que la bobine composite offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée