Spécifications
Dimensions
- Longueur2 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.58 po
- Poids104.00 lb
Détails
- Mot-clé de description1/4 NPT entrée mâle x 1/4 NPT sortie mâle
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 11/4 NPT Homme
- Extrémité flexible 21/4 NPT Homme
- Type de tuyauGraisse
- Numéro CUP du fabricant699567004660
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567004660
- Pression de service5000 psi