Motion
SGA3650 OLP
Enrouleur de tuyau en composite pour eau/air à basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 232 psi, rouge, 3/8 NPT - Entrée femelle, montage au plafond, montage au sol, montage mural
N° D’ARTICLE MI02894957
N° MFRSGA3650 OLP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau en composite pour eau/air à basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 232 psi, rouge, 3/8 NPT - Entrée femelle, montage au plafond, montage au sol, montage mural
N° D’ARTICLE MI02894957
N° MFRSGA3650 OLP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.621 po
  • Hauteur totale
    19.000 po
  • Longueur totale
    22.750 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    3/8 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567000402
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de montage
    Montage au plafond, montage au sol, montage mural
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    232 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567000402

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE SGA3650 OLP AIR/EAU AVEC FLEXIBLE
  • Les enrouleurs de la série S sont économiques, plus légers, faciles à manipuler et répondent aux exigences d'un enrouleur de qualité industrielle de service moyen pour un fonctionnement continu
  • Fabriqués en polypropylène résistant à la corrosion, des tests approfondis ont démontré qu’ils sont très résistants à la grande majorité des acides, des alcalis et des rayons UV
  • La conception protège le tuyau et permet un nettoyage facile du tuyau et de l'enrouleur
  • Étui en polyéthylène - Fabriqués en polypropylène résistant à la corrosion, des tests approfondis ont démontré qu’ils sont très résistants à une grande majorité d’acides, d’alcalis et de rayons UV
  • Boîtier ventilé - l'enrouleur est idéal pour les applications extérieures avec et ouvertures qui permettent à l'eau de vidanger la tension externe du tuyau
  • Les flexibles peuvent être facilement remplacés et retendus sans démonter l'enrouleur