Motion
SHA3850 OLP
Enrouleur de tuyau composite pour eau chaude basse pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 232 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894960
N° MFRSHA3850 OLP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau composite pour eau chaude basse pression - Comprend un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 232 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894960
N° MFRSHA3850 OLP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.781 po
  • Hauteur totale
    19.000 po
  • Longueur totale
    22.750 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Application
    Eau chaude
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/2 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567002789
  • Température maximale
    185 °F
  • Application de pression
    Eau chaude basse pression
  • Pression nominale
    232 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE SHA3850 OLP AVEC FLEXIBLE D'EAU CHAUDE
  • Les enrouleurs de la série S sont économiques, plus légers, faciles à manipuler et répondent aux exigences d'un enrouleur de qualité industrielle de service moyen pour un fonctionnement continu
  • Fabriqués en polypropylène résistant à la corrosion, des tests approfondis ont démontré qu’ils sont très résistants à la grande majorité des acides, des alcalis et des rayons UV
  • La conception protège le tuyau et permet un nettoyage facile du tuyau et de l'enrouleur
  • Étui en polyéthylène - Fabriqués en polypropylène résistant à la corrosion, des tests approfondis ont démontré qu’ils sont très résistants à une grande majorité d’acides, d’alcalis et de rayons UV
  • Boîtier ventilé - l'enrouleur est idéal pour les applications extérieures avec et ouvertures qui permettent à l'eau de vidanger la tension externe du tuyau
  • Les flexibles peuvent être facilement remplacés et retendus sans démonter l'enrouleur