Motion
T-1460-0
Enrouleur de câble de soudage à simple arc Safe-T-Reel - pour câble 2/0 AWG x 200 pi, 250 A, 600 V
N° D’ARTICLE MI02894970
N° MFRT-1460-0
Prix1,846.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de câble de soudage à simple arc Safe-T-Reel - pour câble 2/0 AWG x 200 pi, 250 A, 600 V
N° D’ARTICLE MI02894970
N° MFRT-1460-0
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
Prix1,846.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Câble AWG et longueur
    2/0 AWG x 200 pi
  • Longueur du câble
    200 pi
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Intensité
    250 A
  • Moyenne de câble
    2/0 AWG
  • Mot-clé de description
    pour câble 2/0 AWG x 200 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004189
  • CUP_NON
    699567004189
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE CÂBLE T-1460-0 , SOUDURE À L'ARC SANS CÂBLE
  • Les enrouleurs de série T sont parfaits pour les applications où l'espace, le poids et la flexibilité sont essentiels. Ces enrouleurs sont conçus pour l'enroulement manuel du câble de soudage
  • Polyvalent en fonction, sélectionnez des configurations pour répondre à des besoins spécifiques
  • Roulements surdimensionnés - Arbre robuste avec roulements à rouleaux coniques offrant une grande rigidité et un support de bobine
  • Les enrouleurs de manivelle à gaz pour soudage à double tuyau de série T sont très robustes et idéaux pour les applications les plus exigeantes
  • L'enrouleur de base avec tuyau de qualité T peut être utilisé pour une variété de gaz de soudage tels que le gaz mapp, le gaz propane, le gaz naturel et les gaz combustibles
  • Bobines non conductrices - Les bobines en nylon remplies de verre sont très solides et durables
  • Léger et résistant - une base en aluminium soudée substantielle est utilisée pour supporter le poids de la bobine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon