Spécifications
Dimensions
- Câble AWG et longueur2/0 AWG x 200 pi
- Longueur du câble200 pi
- Hauteur totale38 po
- Longueur totale18 po
- Largeur totale16.25 po
- Poids0.24 lb
Détails
- Intensité250 A
- Moyenne de câble2/0 AWG
- Mot-clé de descriptionpour câble 2/0 AWG x 200 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567004172
- CUP_NON699567004172
- Tension600 V
Aperçu
- Les enrouleurs de série T sont parfaits pour les applications où l'espace, le poids et la flexibilité sont essentiels. Ces enrouleurs sont conçus pour l'enroulement manuel du câble de soudage
- Polyvalent en fonction, sélectionnez des configurations pour répondre à des besoins spécifiques
- Roulements surdimensionnés - Arbre robuste avec roulements à rouleaux coniques offrant une grande rigidité et un support de bobine
- Les enrouleurs de manivelle à gaz pour soudage à double tuyau de série T sont très robustes et idéaux pour les applications les plus exigeantes
- L'enrouleur de base avec tuyau de qualité T peut être utilisé pour une variété de gaz de soudage tels que le gaz mapp, le gaz propane, le gaz naturel et les gaz combustibles
- Bobines non conductrices - Les bobines en nylon remplies de verre sont très solides et durables
- Léger et résistant - une base en aluminium soudée substantielle est utilisée pour supporter le poids de la bobine