Motion
TW5400 OLP
Enrouleur de tuyau double pour soudage à l'oxygène et à l'acétylène (enrouleur nu) - Tuyau de 1/4 po x 25 pi, ressort rétractable, (2) entrée de 1/4 po NPT (F) gauche/droite, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (M) gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02894998
N° MFRTW5400 OLP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double pour soudage à l'oxygène et à l'acétylène (enrouleur nu) - Tuyau de 1/4 po x 25 pi, ressort rétractable, (2) entrée de 1/4 po NPT (F) gauche/droite, (2) sortie de taille B 9/16 – 18 (M) gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02894998
N° MFRTW5400 OLP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.530 po
  • Hauteur totale
    14.5 po
  • Longueur totale
    13.75 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 25 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567001584
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de carburant oxygéné
    Acétylène
  • Pression nominale
    200 psi
  • Entrée du dévidoir
    (2) 1/4 po NPT (F) gauche/droite
  • Sortie de bobine
    (2) Taille B 9/16 – 18 (M) G/D

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE TW5400 OLP, SOUDURE AU GAZ SANS FLEXIBLE
  • La conception à double pivot exclusive de Reelcraft offre une carrosserie indépendante fabriquée en aluminium et revêtue d'un revêtement dur pour une résistance à l'usure
  • Prévention des fuites - les joints toriques moulés spéciaux à double joint empêchent les fuites
  • Les entrées pivotantes sont identifiées en permanence par des rainures usinées du côté gaz pour assurer une installation correcte
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante