Motion
HP270
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.0670 po de diamètre intérieur de rouleau, tuyau de 2 po
N° D’ARTICLE MI02896421
N° MFRHP270
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.0670 po de diamètre intérieur de rouleau, tuyau de 2 po
N° D’ARTICLE MI02896421
N° MFRHP270
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre de la bride
    2-3/8 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2500 po
  • Longueur totale
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1-5/8 po
  • Projection
    3/8 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    2.0670 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.3750 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.1540 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Polyéthylène UHMW
  • Profondeur d’alésage aveugle
    1.2500 po
  • Tube/tuyau de jauge
    Tuyau de 2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    UHMW
  • Type de roulement
    Alésage aveugle

Aperçu

Description du fabricant
HP270 EXTRÉMITÉ ROULEAU BRG