Motion
2896
Moteur ventilateur condenseur - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, 56Z cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI02897798
N° MFR2896
Prix1,122.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, 56Z cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI02897798
N° MFR2896
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
Prix1,122.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Dimension C de la longueur totale
    16.3 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    117.2 pi-lb
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Demandes
    Applications de climatisation
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Une variété d’options de conversion disponibles pour maximiser la flexibilité du stock Lorsque vous avez besoin d’un moteur personnalisé rapidement, les techniciens Nidec peuvent modifier le produit en stock afin que vous puissiez avoir le moteur dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nos techniciens d’usine expérimentés se spécialisent dans les modifications de moteurs de stock pour offrir une réponse rapide aux besoins des clients. Le délai d’approvisionnement normal est de trois jours ouvrables ou moins, selon la disponibilité du moteur à convertir.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.50 / 3.80 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382002664
  • Courant maximal admissible
    3.8 A, 7.5 A
  • Modèle
    K0630WG3925892B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382002664

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 1075 tr/min, 2896,208-230/460 V, 56Z