Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)10.8125 x (H)7.125 x (L)7.125 po
- Hauteur du boîtier7.125 po
- Longueur du boîtier10.8125 po
- Largeur du boîtier7.125 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Rapport nominal1:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio1:1
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798390338
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
Aperçu
- Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage