Motion
BAS-15
Bearing Assembly Socket - Hardened Alloy Steel, 4.5000 in OD, 3.1250 in Shaft Ext Length, 2.9380 in Shaft Ext Clearance, 0.7500 in Drive Square
N° D’ARTICLE MI02904214
N° MFRBAS-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bearing Assembly Socket - Hardened Alloy Steel, 4.5000 in OD, 3.1250 in Shaft Ext Length, 2.9380 in Shaft Ext Clearance, 0.7500 in Drive Square
N° D’ARTICLE MI02904214
N° MFRBAS-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    3.1250 po

Détails

  • Carré d’entraînement
    0.7500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Douilles d'assemblage de roulement
  • Dégagement de l’extension de l’arbre
    2.9380 po

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL POUR DOUILLES BAS-15
  • Ces douilles peuvent être utilisées sur nos contre-écrous de précision BEARHUG ainsi que sur les autres contre-écrous de roulement fabriqués par Whittet-Higgins.
  • Ces douilles sont utilisées avec des clés à prise carrée.
  • Leur conception permet plus de deux pouces de dégagement sur les extrémités des arbres et des axes.
  • Ils sont fabriqués en alliage d’acier durci pour être aussi durables que n’importe quelle douille fabriquée.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté