Motion
70122-RCM
Pompe à piston hydraulique axiale - AAY, déplacement de 19 cm3/r, rotation de l'entrée droite
N° D’ARTICLE MI02905231
N° MFR70122-RCM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale - AAY, déplacement de 19 cm3/r, rotation de l'entrée droite
N° D’ARTICLE MI02905231
N° MFR70122-RCM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .5625-18 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-3/16–12 SAE;9/16–18 SAE

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Déplacement
    19 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Côté droit
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    9T 16/32 cannelures
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Débit maximum
    11 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Plage du compensateur de pression
    2750 à 2850 psi
  • Série
    AAY

Aperçu

Description du fabricant
AAYRAA18000BA00000A0A