Motion
1270TOB
Clé standard - 2-3/16 po, taille de clé de 55 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908164
N° MFR1270TOB
Prix233.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - 2-3/16 po, taille de clé de 55 mm, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908164
N° MFR1270TOB
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
Prix233.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    1-5/16 po
  • Largeur de la tête extérieure
    3-3/16 po
  • Longueur totale
    43.5938 po
  • Poids
    4.64 lb
  • Taille de la clé
    2-3/16 po, 55 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Tubeuleux
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459900159
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
1270TOB OFFST BXTB WR-2-3/16-55MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté