Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale10-1/4 po, 11 po, 11-3/4 po, 12-1/2 po, 13-1/4 po, 14 po, 14-3/4 po, 15-1/2 po, 17 po, 6-1/2 po, 7-1/4 po, 8 po, 8-3/4 po, 9-1/2 po
- Poids14.54 lb
- Gamme de tailles de clé3/8 à 1-1/4 po
- Tailles des clés1 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesFinition rouge haute visibilité
- Style de poignéeSimple
- Accessoires inclusPochette en rouleau
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces14
- CUP_NON662459902047
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- L’extrémité de la boîte utilise la conception Max-Drive , qui permet à l’extrémité de la boîte de toucher la fixation loin du coin
- Ce système permet d’appliquer 15 % plus de couple que les clés standard sur la fixation et aide à réduire l’arrondissement de la fixation
- Conçu pour répondre aux spécifications ANSI
- Comprend : 1212RSC, 1214RSC, 1216RSC, 1218BSC, 1220RSC, 1222RSC, 1224RSC, 1226RSC, 1228RSC, 1230RSC, 1232RSC, 1234RSC, 1236RSC, 1240RSC et pochette en rouleau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire