Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne12.0000 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie120 / 6.0000 po
- Largeur intérieure8.5000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.5000 po
- Hauteur de la plaque extérieure2.0000 po
- Diamètre de la broche1.0000 po
- Longueur de la goupille11.9688 po
- Diamètre du rouleau2.0000 po
- Poids par pied24.5 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas120 / 6.000 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen; Traité à la chaleur
- MatérielCarbone moyen, traité thermiquement
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Matériau de la plaque extérieureCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Matériau de la brocheCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauCarbone moyen; Traité à la chaleur
- SérieWDHR
- Normes respectéesASME B29.18M
- Capacité de charge utile22300 po-lb
Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en brins d’environ 10 pi
- Fabriqué aux États-Unis
- Conception de baril soudé en deux pièces
- Barreau inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la brochure
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la brochure
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la brochure