Motion
2062B9
Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu B, 9 dents
N° D’ARTICLE MI02912678
N° MFR2062B9
Prix106.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2062 / 1-1/2 po, moyeu B, 9 dents
N° D’ARTICLE MI02912678
N° MFR2062B9
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
Prix106.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    3.4440 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    3.3440 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2810 po
  • Diamètre extérieur
    5.0200 po
  • Diamètre du pas
    4.3860 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    3.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346537
  • Nombre de dents
    9
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2062B9 3/4 BORE HT