Motion
BUF40 EMBALLÉS

EWELLIX USA LLC
BUF40 PACKED

Unité de roulement à billes de bloc de support de vis à billes - base 2-Bolt, alésage 40 mm, matériau en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02913294
N° MFRBUF40 PACKED
Prix911.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
BUF40 PACKED

Unité de roulement à billes de bloc de support de vis à billes - base 2-Bolt, alésage 40 mm, matériau en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02913294
N° MFRBUF40 PACKED
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
Prix911.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    58 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    126 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    4.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier usiné avec précision en acier poli • Les faces latérales usinées avec précision du boîtier peuvent être utilisées comme surfaces d’assemblage de référence pour l’alignement des vis • Un roulement à billes à rainure profonde SKF de type 62…2RS1 • Le roulement est scellé et graissé à vie • L’anneau de retenue est fourni avec l’assemblage BUF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    BUF
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7333314316745

Aperçu

Description du fabricant
BUF 40 EMBALLÉ
  • Boîtier usiné avec précision en acier poli
  • Les faces latérales usinées avec précision du boîtier peuvent être utilisées comme surfaces d’assemblage de référence pour l’alignement des vis
  • Un roulement à billes à rainure profonde SKF de type 62…2RS1
  • Le roulement est scellé et graissé à vie
  • La bague de retenue est fournie avec l’ensemble BUF