Motion
UCT315-47
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 2-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02922236
N° MFRUCT315-47
Prix867.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 2-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02922236
N° MFRUCT315-47
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
Prix867.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Longueur totale
    10.3125 po
  • Fente Espacement  
    5.9063 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT315-47
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250271511
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25600 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT300
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT315-47 2-15/16 PRISE EN CHARGE