Motion
RNA2202-X-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
RNA2202-X-2RSR

Rouleau à fourche plate - 35 mm de diamètre, 20 mm d’alésage, 13.80 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02923955
N° MFRRNA2202-X-2RSR
Prix98.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNA2202-X-2RSR

Rouleau à fourche plate - 35 mm de diamètre, 20 mm d’alésage, 13.80 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02923955
N° MFRRNA2202-X-2RSR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix98.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    13.8 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2160 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802713305

Aperçu

Description du fabricant
RNA2202-X-2RSR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon