Motion
17295 RUBAN D’ALUMINIUM/DE TISSU DE VERRE HAUTE TEMPÉRATURE 363 ARGENT 2 PO X36YD  7.3 MIL

3M
17295 HIGH TEMP ALUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363 SILVER 2"X36YD 7.3 MIL

3M™ Ruban de toile de verre aluminium haute température 363, argent, 2 po x 36 vg, 7.3 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02924002
N° MFR17295 HIGH TEMP ALUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363 SILVER 2"X36YD 7.3 MIL
Prix807.10 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17295 HIGH TEMP ALUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363 SILVER 2"X36YD 7.3 MIL

3M™ Ruban de toile de verre aluminium haute température 363, argent, 2 po x 36 vg, 7.3 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02924002
N° MFR17295 HIGH TEMP ALUM FOIL/GLASS CLOTH TAPE 363 SILVER 2"X36YD 7.3 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix807.10 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    135 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    52 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium, toile de verre
  • Couleur
    Gris
  • Allongement à la pause
    7 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200172953
  • Température de fonctionnement maximale
    +600 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +600 °F
  • CUP_NON
    00021200172953

Aperçu

Description du fabricant
17295 FEUILLE D’ALUN HAUTE TEMPÉRATURE/CHIFFON EN VERRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’aluminium renforcé de tissu de verre très résistant à la traction offrant une résistance aux perforations, aux fractures et aux déchirures
  • Fonctionne en continu sur une large plage de températures allant de -65°F/-54°C à 600°F/316°C
  • La construction légère et flexible s’adapte facilement aux surfaces courbes ou irrégulières
  • L’endos thermoconducteur et réfléchissant aide à protéger contre la chaleur
  • L’adhésif en silicone sensible à la pression adhère aux surfaces difficiles, y compris le silicone