Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3/8 po
- Profondeur encastrée1/2 po
- Diamètre encastré3/4 po
- Diamètre de la roue2 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.16235 tr/min
- Quantité du colis5
- CUP_NON66243428329
- Dureté des rouesK
- Type de roueType 5 - Un côté encastré