Motion
200782
Ruban isolant électrique - 3/4 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 66 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de +20 à +176 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI02924868
N° MFR200782
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban isolant électrique - 3/4 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 66 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de +20 à +176 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI02924868
N° MFR200782
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3/4 po x 66ft po
  • Longueur
    66 pi
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +20 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +20 à +176 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    VE 57B
  • Normes respectées
    Homologué ASTM, RoHS, UL
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
EV 57 NOIR 3/4IN X 66FT