Motion
13E
Manchon de couplage de type E - 13, E, fendu en deux pièces, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI02926584
N° MFR13E
Prix916.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type E - 13, E, fendu en deux pièces, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI02926584
N° MFR13E
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
Prix916.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    11-3/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    13
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.195 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.04 po
  • Diamètre extérieur
    11.3125 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    18 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275932
  • Matériel
    EPDM
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Quadraflex
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Caoutchouc EPDM
  • Code de type de manchon
    E
  • Capacité de couple
    11350 po
  • CUP_NON
    697950275932

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENTQUADRA-FLEX 13E CPLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté