Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre40 mm
- Hauteur totale13 mm
- Poids global5.1 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids5.1 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc uréthane
- Type de coupellePlat
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageAvec bague de verrouillage
- Type de montageJoint à rotule
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
Aperçu
- Coussin d’aspiration de la série ZPR/ZPT
- Diamètre du tampon : ø10, ø13, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50
- Type de tampon : joint à rotule
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur