Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 116 mm
- Extrémité 2 Taille3/8 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style/type des deux extrémitésÉvasion de compression vers le JIC 37° mâle
- Mot-clé de descriptionFiletage droit métrique mâle 16 mm x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1Filetage droit métrique mâle
- Filetage de l’extrémité 1M16 x 1.5
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- MatérielAcier
Aperçu
- Plaqué zinc
- Résistance aux vibrations
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Fournit un adaptateur pour convertir un assemblage de tuyau métrique en JIC 37⁰ permettant l'utilisation de tuyaux et de raccords d'extrémité standard
- Vendu individuellement.