Motion
J07568
Extension - 3/4 in Drive, 10 in Length, Extension
N° D’ARTICLE MI02928687
N° MFRJ07568
Prix57.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extension - 3/4 in Drive, 10 in Length, Extension
N° D’ARTICLE MI02928687
N° MFRJ07568

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur/diamètre
    10 po
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Prolongation
  • CUP_NON
    662679361204

Aperçu

Description du fabricant
J07568 SKT IMP EXT 3/4" DR 10"
  • Utiliser des rallonges pour accéder aux fixations dans des endroits qui seraient autrement difficiles à atteindre
  • Le carré mâle est orienté en ligne avec les carrés femelles pour une utilisation avec les clés dynamométriques à tête fixe
  • Chambre complet à l’ouverture d’entraînement (le cas échéant) pour un engagement facile avec les outils d’entraînement
  • Le chanfrein d’extrémité d’entraînement et les quatre détentes aident à fournir un engagement positif rapide avec l’outil d’entraînement sur n’importe quel mur d’entraînement à douille