Motion
7006 CDGA/P4A

SKF
7006 CDGA/P4A

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI02930046
N° MFR7006 CDGA/P4A
Prix464.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7006 CDGA/P4A

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 13 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI02930046
N° MFR7006 CDGA/P4A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix464.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7006 CDGA/P4A
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570258394
  • Rpm max.
    43000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    8 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570258394

Aperçu

Description du fabricant
7006 CDGA/P4A