Motion
C07200960750M

AS RAYMOND
C07200960750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 238.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02930525
N° MFRC07200960750M
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200960750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 238.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02930525
N° MFRC07200960750M
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02619 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200960750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    238.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-096-0750M PRINTEMPS