Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Anneau intérieur Largeur78 mm
- Anneau extérieur Largeur40 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Largeur totale78 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale10600 kgf
- Capacité de charge statique radiale6930 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC300
- CUP_NON0808250262298